Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 38 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356817646

Artikelnummer

PHC3076042

Herstellernummer

3076042

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

38 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Mit PE-Funktion:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

95 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

51.15 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

8.15 mm

Grundfarbe:

grau

Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio