Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3073979 DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20) MORS.PORTAFUSI - 3073979

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356343145

Artikelnummer

PHC3073979

Herstellernummer

3073979

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

71.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

51.3 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

12.2 mm

Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5-10 mm², AWG: 20-8, Breite: 12,2 mm, Farbe: schwarz