Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3062964 AKG 16 GN Morsetto di collegamento - 3062964

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3062964 AKG 16 GN Morsetto di collegamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 3...6 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 6...10 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 76 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356558358

Artikelnummer

PHC3062964

Herstellernummer

3062964

Hersteller

PHC

Sammelschienendicke:

3...6 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

6...10 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

76 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

nein

Breite der Klemme:

9.8 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 76 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: verde