Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3058059 RBO 5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BULLONE - 3058059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.1...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356500319

Artikelnummer

PHC3058059

Herstellernummer

3058059

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

13 mm

Tiefe:

53.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen.