Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047112 AGK 4-UT 10 MORSETTO CON PRESA DI DERIVA - 3047112

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047112 AGK 4-UT 10 MORSETTO CON PRESA DI DERIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918975708

Artikelnummer

PHC3047112

Herstellernummer

3047112

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff. Großflächig beschriftbar.