Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3046173 UT 4-MT-P/P-EX MORSETTO SEZIONATORE - 3046173

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3046173 UT 4-MT-P/P-EX MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356918459

Artikelnummer

PHC3046173

Herstellernummer

3046173

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Höhe:

57.8 mm

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

49.1 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Für die Prozesstechnik geeignet durch Ex-nA-Zulassung. Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A. Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung.