Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3038736 PS-6/2,3MM RD SPINA DI PROVA COMPONIBILE - 3038736

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3038736 PS-6/2,3MM RD SPINA DI PROVA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Feder

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - rot

  • Anreihbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918904166

Artikelnummer

PHC3038736

Herstellernummer

3038736

Hersteller

PHC

Anschlussart:

Feder

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

rot

Anreihbar:

ja

Verriegelbar:

nein

Connettore di prova, numero poli: 1, colore: rosso