Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035976 PAI-4-FIX-5/6 RD ADATTATORE DI PROVA - 3035976

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035976 PAI-4-FIX-5/6 RD ADATTATORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 2.4 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356520683

Artikelnummer

PHC3035976

Herstellernummer

3035976

Hersteller

PHC

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

2.4 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Anreihbar:

nein

Verriegelbar:

nein

Farbe:

rot

Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser.