PHOENIX CONTACT - PHC3033804 FBSRH 4-8 PONTICELLO AD INNESTO - 3033804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356666930
Artikelnummer
PHC3033804
Herstellernummer
3033804
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot


