Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032651 FBS 10-8 GY PONTICELLO A INNESTO TRASV. - 3032651

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032651 FBS 10-8 GY PONTICELLO A INNESTO TRASV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356551557

Artikelnummer

PHC3032651

Herstellernummer

3032651

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 41 A, colore: grigio