PHOENIX CONTACT - PHC3032570 FBS 3-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASVERS - 3032570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356551489
Artikelnummer
PHC3032570
Herstellernummer
3032570
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau


