PHOENIX CONTACT - PHC3032363 FBS 1/3-8 PONTICELLO PRECONFEZIONATO - 3032363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356302883
Artikelnummer
PHC3032363
Herstellernummer
3032363
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot


