PHOENIX CONTACT - PHC3032266 FBS 5-6 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3032266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4017918982041
Artikelnummer
PHC3032266
Herstellernummer
3032266
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


