Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032127 FBS 50-5 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3032127

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032127 FBS 50-5 GY PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918942052

Artikelnummer

PHC3032127

Herstellernummer

3032127

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.