PHOENIX CONTACT - PHC3031144 ST 1,5-TWIN-PE MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3031144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918186661
Artikelnummer
PHC3031144
Herstellernummer
3031144
Hersteller
PHC
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
4.2 mm
Tiefe:
60.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb