PHOENIX CONTACT - PHC3026492 SB 3-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918359850
Artikelnummer
PHC3026492
Herstellernummer
3026492
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


