PHOENIX CONTACT - PHC3026379 SB 4-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918351236
Artikelnummer
PHC3026379
Herstellernummer
3026379
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


