Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3012318 FBS-PV PT 2,5-4L PONTICELLO DI POTENZIAL - 3012318

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3012318 FBS-PV PT 2,5-4L PONTICELLO DI POTENZIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356645942

Artikelnummer

PHC3012318

Herstellernummer

3012318

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

10 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3012318 - FBS-PV PT 2 5-4L PONTICELLO DI POTENZIAL