PHOENIX CONTACT - PHC3003965 UK 5 N GN MORSETTO VITE 4 MMQ VERDE - 3003965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918282189
Artikelnummer
PHC3003965
Herstellernummer
3003965
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
42.52 mm
Tiefe:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün
Etagen intern gebrückt:
nein


