Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002770 PTFIX 18X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3002770

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626432519

Artikelnummer

PHC3002770

Herstellernummer

3002770

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

18

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

37.4 mm

Höhe:

21.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Direktmontage mit Flanschdeckeln aus Zubehör. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen.