PHOENIX CONTACT - PHC3001608 FBRN 8-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3001608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Rastermaß - 4 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918281960
Artikelnummer
PHC3001608
Herstellernummer
3001608
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 4 mm, Polzahl: 8, Farbe: silberfarben


