PHOENIX CONTACT - PHC3001572 FBRN 5-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3001572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918281939
Artikelnummer
PHC3001572
Herstellernummer
3001572
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Polzahl: 5, Farbe: silberfarben


