PHOENIX CONTACT - PHC3001556 FBRN 3-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3001556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 12 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918247492
Artikelnummer
PHC3001556
Herstellernummer
3001556
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
12 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


