PHOENIX CONTACT - PHC3000175 FBRNI 2-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918089627
Artikelnummer
PHC3000175
Herstellernummer
3000175
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige


