PHOENIX CONTACT - PHC3000162 FBRNI 3-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918089610
Artikelnummer
PHC3000162
Herstellernummer
3000162
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige


