Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2959696 Elemento laterale - 2959696

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2959696 Elemento laterale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

  • Höhe - 37.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918086343

Artikelnummer

PHC2959696

Herstellernummer

2959696

Hersteller

PHC

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Höhe:

37.5 mm

Tiefe:

122.6 mm

Seitenelement mit Fuß, 5 mm breit (links), zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5. Leiterplattenbreite : 107,5 mm