Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2950996 EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE - 2950996

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2950996 EMG 45-RELS/IR1-G 24 MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918084165

Artikelnummer

PHC2950996

Herstellernummer

2950996

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

75 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

82.5 mm

Relaismodul, mit 1 Stecksockel für Industrierelais Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige, Freilauf- und Verpolschutzdiode