Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2947116 EMG 12-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION - 2947116

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2947116 EMG 12-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918082581

Artikelnummer

PHC2947116

Herstellernummer

2947116

Hersteller

PHC

Breite:

12.5 mm

Höhe:

7.5 mm

Tiefe:

75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Gehäuseart:

offen

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2947116 - EMG 12-H 7 5MM KLAR Calotta di protezion