Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2941468 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU MOD. A RE - 2941468

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2941468 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU MOD. A RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 195.5...253 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017918080464

Artikelnummer

PHC2941468

Herstellernummer

2941468

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

62.5 mm

Integrierte Eingangs- und Entstörbeschaltung.