PHOENIX CONTACT - PHC2920434 VAL-MS 580-ST SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 580 V
Packung
10 ST
EAN
4046356163682
Artikelnummer
PHC2920434
Herstellernummer
2920434
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
580 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein