PHOENIX CONTACT - PHC2920094 PT 1X2-24AC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE - 2920094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Max. Dauerspannung DC - 40 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4046356153997
Artikelnummer
PHC2920094
Herstellernummer
2920094
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Max. Dauerspannung DC:
40 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
3 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


