PHOENIX CONTACT - PHC2910586 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE ALIMENTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626464411
Artikelnummer
PHC2910586
Herstellernummer
2910586
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
5 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
249.56 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
123.6 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
117.6 mm
Höhe:
123.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (NEMA):
1