Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910530 Modulo portarelè - 2910530

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910530 Modulo portarelè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.018 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.2...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626486819

Artikelnummer

PHC2910530

Herstellernummer

2910530

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.018 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.2...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione Push-in, 1 contatto di scambio, Diodo contro inv. polarità, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC