PHOENIX CONTACT - PHC2909590 VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
EAN
4055626371597
Artikelnummer
PHC2909590
Herstellernummer
2909590
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige