Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908581 EEM-EM375 STRUMENTO DI MISURA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908581 EEM-EM375 STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626338248

Artikelnummer

PHC2908581

Herstellernummer

2908581

Hersteller

PHC

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

184...500 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Frequenzmessbereich:

45...65 Hz

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

184...500 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Tiefe:

67 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP51

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2908581 - EEM-EM375 STRUMENTO DI MISURA