PHOENIX CONTACT - PHC2908578 EEM-EM355 STRUMENTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626338231
Artikelnummer
PHC2908578
Herstellernummer
2908578
Hersteller
PHC
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
184...500 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
45...65 Hz
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
184...500 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Tiefe:
67 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51