PHOENIX CONTACT - PHC2907925 PLT-SEC-T3-24-FM-PT SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Nennlaststrom - 26 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.2 kV
Packung
5 ST
EAN
4055626257495
Artikelnummer
PHC2907925
Herstellernummer
2907925
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Nennlaststrom:
26 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.2 kV
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
44 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
1 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.6 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein