Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT SPD TIPO 3

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 1.25 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 264 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626257457

Artikelnummer

PHC2907919

Herstellernummer

2907919

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

240 V

Nennlaststrom:

26 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

1.25 kV

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

240 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Erhöht Lebensdauer und Verfügbarkeit der Anlage durch optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. 5 Jahre Garantie auf Ihre QUINT 4 Stromversorgung bei gemeinsamer Installation mit PLT-SEC, s. Dokument im Downloadbereich. Einfache Wartung und Prüfung der Schutzgeräte dank Steckbarkeit.