PHOENIX CONTACT - PHC2907917 PLT-SEC-T3-60-FM-UT SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 60 V
Nennlaststrom - 26 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.48 kV
Höchste Dauerspannung AC - 80 V
Packung
5 ST
EAN
4055626257426
Artikelnummer
PHC2907917
Herstellernummer
2907917
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
60 V
Nennlaststrom:
26 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.48 kV
Höchste Dauerspannung AC:
80 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
80 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
0.48 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.8 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein