PHOENIX CONTACT - PHC2907874 VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM SPD TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.85 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 150 V
Mit Fernmeldekontakt - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626244594
Artikelnummer
PHC2907874
Herstellernummer
2907874
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.85 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
150 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
120 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein