PHOENIX CONTACT - PHC2906101 BLT-T2-1S-320-UT SPD TIPO 2/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 320 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626058085
Artikelnummer
PHC2906101
Herstellernummer
2906101
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
277 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
277 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein





