PHOENIX CONTACT - PHC2905871 FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Baugröße - 6 TE
Netzform TN-C - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626003825
Artikelnummer
PHC2905871
Herstellernummer
2905871
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Baugröße:
6 TE
Netzform TN-C:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja