PHOENIX CONTACT - PHC2905470 FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM SPD TIPO 1+2 - 2905470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4046356950664
Artikelnummer
PHC2905470
Herstellernummer
2905470
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform TN-S:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2







