PHOENIX CONTACT - PHC2905469 FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM SPD TIPO 1+2 - 2905469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
4046356950640
Artikelnummer
PHC2905469
Herstellernummer
2905469
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform TN-C:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2





