Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905466 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM SPD TIPO 1+2 - 2905466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905466 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM SPD TIPO 1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356950169

Artikelnummer

PHC2905466

Herstellernummer

2905466

Hersteller

PHC

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Nennspannung AC:

240 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform TN-S:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter. Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.