PHOENIX CONTACT - PHC2905421 FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM SPD TIPO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Baugröße - 8 TE
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356950114
Artikelnummer
PHC2905421
Herstellernummer
2905421
Hersteller
PHC
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
8 TE
Netzform TN-S:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Nennspannung AC:
240 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja