PHOENIX CONTACT - PHC2905347 VAL-SEC-T2-N/PE-350-P SPINA RIC. TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 240 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Packung
1 ST
EAN
4046356948210
Artikelnummer
PHC2905347
Herstellernummer
2905347
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein


