Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM SPD TIPO 3

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM SPD TIPO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Höchste Dauerspannung AC - 264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356939706

Artikelnummer

PHC2905230

Herstellernummer

2905230

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

230 V

Nennlaststrom:

26 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

1.4 kV

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Polzahl:

4

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

3 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Varistorbasierter Geräteschutz. Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz. Für mehrphasige Stromversorgungsgeräte. Steckbar. Optische Statusanzeige durch LED. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.