PHOENIX CONTACT - PHC2903685 REL-IR4/L-230AC/4X21AU RELE SINGOLO - 2903685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 179.4...317.4 V
Nennstrom - 0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356758987
Artikelnummer
PHC2903685
Herstellernummer
2903685
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
179.4...317.4 V
Nennstrom:
0.01 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...230 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
179.4...317.4 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
21.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


