Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2891181 Cavo patch - 2891181

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2891181 Cavo patch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356167512

Artikelnummer

PHC2891181

Herstellernummer

2891181

Hersteller

PHC

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Patch cord rame intrecciato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2891181 - FL CAT6 PATCH 0 3 CAVO PATCH